Startseite

BTICINO S.P.A. - BTIAM5915/2AA MATIX - COPRITASTO OFF 2 MOD - AM5915/2AA

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - einteilige Wippe

  • Aufdruck/Kennzeichnung - sonstige

  • Verwendung - Schalter/Taster

  • Farbe - weiß

  • RAL-Nummer (ähnlich) - 9003

Packung

  • 10 ST

EAN

8012199835662

Artikelnummer

BTIAM5915/2AA

Herstellernummer

AM5915/2AA

Hersteller

BTI

Ausführung:

einteilige Wippe

Aufdruck/Kennzeichnung:

sonstige

Verwendung:

Schalter/Taster

Farbe:

weiß

RAL-Nummer (ähnlich):

9003

Abtastbares Symbol/barrierefrei:

ja

Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung:

nein

Befestigungsart:

Klemmbefestigung

Kontrollfenster/Lichtauslass:

ja

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

ja

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

glänzend

Antibakterielle Behandlung:

nein

Mit Beschriftungsfeld:

nein

Mit austauschbarer Linse/Symbol:

nein

Geeignet für Schutzart (IP):

IP21

Breite:

45 mm

Höhe:

45 mm

Tiefe:

5.3 mm

copritasto simbologia OFF 2 moduli