BTICINO S.P.A. - BTIAM5915AE MATIX - COPRITASTO SIMBOLO STOP - AM5915AE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - zweiteilige Wippe
Aufdruck/Kennzeichnung - sonstige
Verwendung - Schalter/Taster
Farbe - weiß
RAL-Nummer (ähnlich) - 9003
Packung
10 ST
EAN
8005543469415
Artikelnummer
BTIAM5915AE
Herstellernummer
AM5915AE
Hersteller
BTI
Ausführung:
zweiteilige Wippe
Aufdruck/Kennzeichnung:
sonstige
Verwendung:
Schalter/Taster
Farbe:
weiß
RAL-Nummer (ähnlich):
9003
Abtastbares Symbol/barrierefrei:
ja
Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung:
nein
Befestigungsart:
Klemmbefestigung
Kontrollfenster/Lichtauslass:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Antibakterielle Behandlung:
nein
Mit Beschriftungsfeld:
nein
Mit austauschbarer Linse/Symbol:
nein
Geeignet für Schutzart (IP):
IP21
Breite:
22.5 mm
Höhe:
45 mm
Tiefe:
5.3 mm



