BTICINO S.P.A. - BTIAM5921N MATIX - TASTO SERIGRAFIA OFF - AM5921N

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - einteilige Taste
Aufdruck/Kennzeichnung - sonstige
Verwendung - Schalter/Taster
Farbe - weiß
RAL-Nummer (ähnlich) - 9003
Packung
5 ST
Produktserien
EAN
8012199663470
Artikelnummer
BTIAM5921N
Herstellernummer
AM5921N
Hersteller
BTI
Ausführung:
einteilige Taste
Aufdruck/Kennzeichnung:
sonstige
Verwendung:
Schalter/Taster
Farbe:
weiß
RAL-Nummer (ähnlich):
9003
Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung:
nein
Befestigungsart:
einrasten
Kontrollfenster/Lichtauslass:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Antibakterielle Behandlung:
nein
Mit Beschriftungsfeld:
nein
Mit austauschbarer Linse/Symbol:
ja
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Schlagfestigkeit:
IK00
Breite:
23.2 mm
Höhe:
43 mm
Tiefe:
9.9 mm



