Startseite

BTICINO S.P.A. - BTIBMSA2202 SSENSOR DA SOFFITTO PIR+US IP20

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Präsenzmelder

  • Max. Einschaltdauer - 60 min

  • Max. Reichweite frontal - 8 m

  • Erfassungswinkel horizontal - 360...360 °

  • Sensortyp - passiv Infrarot

Packung

  • 4 ST

Produktserien

EAN

8012199969183

Artikelnummer

BTIBMSA2202

Herstellernummer

BMSA2202

Hersteller

BTI

Ausführung:

Präsenzmelder

Max. Einschaltdauer:

60 min

Max. Reichweite frontal:

8 m

Erfassungswinkel horizontal:

360...360 °

Sensortyp:

passiv Infrarot

Mit DALI-Schnittstelle:

nein

Konstantlichtregelung:

ja

Zwangsabschaltung:

ja

Tierschneise:

nein

Unterkriechschutz/Rückfeldüberwachung:

ja

Vernetzbar:

nein

Optimale Montagehöhe:

2.5 m

Max. Reichweite zu einer Seite:

8 m

Erfassungsfeld Durchmesser auf Fußboden:

8 m

Geeignet für drahtlose Übertragung:

ja

Fernbedienbar:

ja

Mit Fernbedienung:

nein

Ansprechempfindlichkeit einstellbar:

ja

Ansprechhelligkeit einstellbar:

ja

Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit:

ja

Abdimmfunktion mit Dimmeinsatz:

ja

Montageart:

Unterputz

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

ja

Oberflächenschutz:

sonstige

Ausführung der Oberfläche:

glänzend

Farbe:

weiß

RAL-Nummer (ähnlich):

9006

Transparent:

nein

Schutzart (IP):

IP20

Frequenz:

50...60 Hz

Min. Einschaltdauer:

5 s

Ansprechhelligkeit:

1...1000 lx

Temperatur:

-5...45 °C

Anzahl der Schaltzonen:

2

Alarmfunktion:

nein

Rückfeldüberwachung:

nein

Nennspannung:

230...230 V

Mit Akustiksensor:

nein

Mit Anschlusskabel:

nein

Länge des Anschlusskabels:

0 mm

Switch Sensor a doppia tecnologia, infrarosso passivo (PIR) e ultrasuoni (US), per il rilevamento della presenza e del livello di illuminamento, tecnologia “Zero Crossing”, gestione ON/OFF del carico, installazione ad incasso nel soffitto tramite molle o scatola da incasso, installazione superficiale tramite scatola da installazione superficiale LG-048875, grado di protezione IP20, connessione a morsetti ad innesto rapido, area di copertura dell’infrarosso di diametro 8m ad un’altezza di installazione di 2.5 m, area di copertura dell’ultrasuoni di diametro 11 m (95 mq) per un’altezza di installazione di 2.5 m, altezza massima di installazione di 6 m, alimentazione 100-240 V a.c. 50/60 Hz, carico massimo di 8.5 A a 230 V a.c., regolazione tramite telecomando mono/bidirezionale (BMSO4003 e 088240) del livello di illuminamento da 1 lux a 1275 lux, del tempo di ritardo da 0 s a 60 min e dei principali parametri di funzionamento