Startseite

BTICINO S.P.A. - BTIBMSW1005 ATTUATORE SCS 8X16A 10DIN - BMSW1005

KopierenKopieren
BTICINO S.P.A. - BTIBMSW1005 ATTUATORE SCS 8X16A 10DIN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - REG

  • Ausgangsspannung - 100...240 V

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Breite in Teilungseinheiten - 10

Packung

  • 1 ST

EAN

8005543485484

Artikelnummer

BTIBMSW1005

Herstellernummer

BMSW1005

Hersteller

BTI

Montageart:

REG

Ausgangsspannung:

100...240 V

Schutzart (IP):

IP20

Breite in Teilungseinheiten:

10

Attuatore BUS-SCS ON/OFF, tecnologia “Zero Crossing”, 8 uscite indipendenti di carico massimo 16 A a 230 V a.c., connessione a morsetto, grado di protezione IP20, 10 moduli DIN, alimentazione 100/240 V a.c. 50/60 Hz, pulsante per la procedura Push&Learn,pulsanti per il comando diretto del carico.