Startseite

BTICINO S.P.A. - BTIC9110P4 BTNET - MENSOLA FISSA A SBALZO P 400 - C9110P4

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8012199988474

Artikelnummer

BTIC9110P4

Herstellernummer

C9110P4

Hersteller

BTI

ripiano di supporto a sbalzo in lamiera - montaggio rapido mediante l’innovativo sistema Quick Fix senza viti - per installazione in quadri modulari 19” profondità 580 mm e 600 mm - portata massima 15kg - profondità 360 mm - colore nero RAL9005 - 2 unitàrack