Startseite

BTICINO S.P.A. - BTIC9111P6 BTNET - MENSOLA FISSA ARMADIO P 600 - C9111P6

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8012199988498

Artikelnummer

BTIC9111P6

Herstellernummer

C9111P6

Hersteller

BTI

mensola di supporto fissa in lamiera per apparati attivi - profondità 450 mm - per installazione in armadi profondità 600 mm modulari 19” - fissaggio su 4 montanti 19” - portata massima 50kg - colore nero RAL9005 - fissaggio diretto senza viti - 1 unitàrack