BTICINO S.P.A. - BTIE109C/12D BTDIN - QUADRO DA PARETE LAMIERA 12 DIN - E109C/12D

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Reihen - 1
Breite in Teilungseinheiten - 12
Montageart - Aufputz
Farbe - grau
Werkstoff des Gehäuses - Stahl
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8012199066431
Artikelnummer
BTIE109C/12D
Herstellernummer
E109C/12D
Hersteller
BTI
Anzahl der Reihen:
1
Breite in Teilungseinheiten:
12
Montageart:
Aufputz
Farbe:
grau
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Breite:
300 mm
Schutzart (IP):
IP30
Höhe:
300 mm
Transparenter Deckel/Tür:
nein
Ausführung Deckel:
geschlossen
Tiefe:
90 mm
Anbaumöglichkeit:
nein
Mit Montageplatte:
ja
DIN-Schiene:
ja
RAL-Nummer:
7035
EMV-Ausführung:
nein