Startseite

BTICINO S.P.A. - BTIE215P24BN E215 - CENTRALINO INCASSO 2X12 MODULI IP - E215P24BN

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Reihen - 2

  • Breite in Teilungseinheiten - 24

  • Montageart - Unterputz

  • Farbe - weiß

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

Packung

  • 1 ST

EAN

8012199962016

Artikelnummer

BTIE215P24BN

Herstellernummer

E215P24BN

Hersteller

BTI

Anzahl der Reihen:

2

Breite in Teilungseinheiten:

24

Montageart:

Unterputz

Farbe:

weiß

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Breite:

334 mm

Schutzart (IP):

IP40

Höhe:

376 mm

Transparenter Deckel/Tür:

ja

Ausführung Deckel:

geschlossen

Anbaumöglichkeit:

nein

Einbautiefe:

120 mm

DIN-Schiene:

ja

centralino da incasso serie E215 con portello bianco 24 moduli DIN (2x12) Da completare con scatola incasso F215/24S, Grado di protezione frontale IP40 Apertura portello reversibile - Soluzioni in finitura bianca e titanio - Coordinamento estetico alle serie civili BTICINO