Startseite

BTICINO S.P.A. - BTIF05/230 HOUR COUNTER 23.V AC - F05/230

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - analog

  • Montageart - DIN-Schiene

  • Zählbereich - 99999.99 h

  • Eingangsspannung - 230...230 V

  • Spannungsart - AC

Packung

  • 1 ST

EAN

8012199355993

Artikelnummer

BTIF05/230

Herstellernummer

F05/230

Hersteller

BTI

Ausführung:

analog

Montageart:

DIN-Schiene

Zählbereich:

99999.99 h

Eingangsspannung:

230...230 V

Spannungsart:

AC

Reset-Funktion:

ohne

Frequenz der Eingangsspannung:

50...50 Hz

Laufanzeige:

nein

Breite:

35 mm

Antriebsart:

netzsynchron

Anzahl der Zeichen:

7

Höhe:

83 mm

Breite in Teilungseinheiten:

2

Einbautiefe:

44 mm

Schutzart (IP):

IP2X

Contaore a 5 cifre Vn= 230Vac (lettura massima di 99999 ore) - 2 moduli