BTICINO S.P.A. - BTIF10AC4 BTDIN - SPD T2 20KA 3P+N NR+SEGNAL DISTA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennableitstoßstrom (8/20) - 5 kA
Anzahl der Leiter (ohne Erde) - 4
Montageart - Hutschiene TH35
Nennspannung AC - 400 V
Netzform TN-S - nein
Packung
1 ST
EAN
8005543546055
Artikelnummer
BTIF10AC4
Herstellernummer
F10AC4
Hersteller
BTI
Nennableitstoßstrom (8/20):
5 kA
Anzahl der Leiter (ohne Erde):
4
Montageart:
Hutschiene TH35
Nennspannung AC:
400 V
Netzform TN-S:
nein
Netzform TT:
ja
Höchste Dauerspannung AC:
320 V
Netzform TN-C-S:
ja
Mit Fernmeldekontakt:
nein
Netzform TN:
ja
Baugröße:
4 TE
Netzform TN-C:
ja
Prüfklasse Typ 2:
ja
Netzform IT:
nein
Netzform sonstige:
nein
Signalisierung am Gerät:
optisch
Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig):
25 mm²
Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):
35 mm²
Schutzpegel L-N:
1.2 kV
Schutzpegel N-PE:
1.5 kV
Integrierte Vorsicherung:
nein
Schutzart (IP):
IP20