Startseite

BTICINO S.P.A. - BTIF10AP2 BTDIN - LIMITATORE SOVRAT AUTOP 2P IN10K - F10AP2

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennableitstoßstrom (8/20) - 10 kA

  • Anzahl der Leiter (ohne Erde) - 2

  • Montageart - Hutschiene TH35

  • Nennspannung AC - 230 V

  • Netzform TN-S - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8005543492802

Artikelnummer

BTIF10AP2

Herstellernummer

F10AP2

Hersteller

BTI

Nennableitstoßstrom (8/20):

10 kA

Anzahl der Leiter (ohne Erde):

2

Montageart:

Hutschiene TH35

Nennspannung AC:

230 V

Netzform TN-S:

nein

Netzform TT:

ja

Höchste Dauerspannung AC:

320 V

Netzform TN-C-S:

nein

Mit Fernmeldekontakt:

nein

Netzform TN:

nein

Baugröße:

2 TE

Netzform TN-C:

nein

Prüfklasse Typ 2:

ja

Netzform IT:

nein

Netzform sonstige:

nein

Signalisierung am Gerät:

optisch

Schutzpegel L-N:

1.2 kV

Schutzpegel N-PE:

1.3 kV

Integrierte Vorsicherung:

nein

Schutzart (IP):

IP20

limitatore di sovratensione (SPD) autoprotetto - 1P+N - Uc= 275Vac Up= 1.2kV, Imax= 10kA, In= 5kA