Startseite

BTICINO S.P.A. - BTIF10H/S BTDIN - CARTUCCIA RICAMBIO 40KA SCARICAT

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennableitstoßstrom (8/20) - 10 kA

  • Schutzpegel - 1.2 kV

  • Montageart - sonstige

  • Nennspannung AC - 230 V

  • Netzform TN-S - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8012199493213

Artikelnummer

BTIF10H/S

Herstellernummer

F10H/S

Hersteller

BTI

Nennableitstoßstrom (8/20):

10 kA

Schutzpegel:

1.2 kV

Montageart:

sonstige

Nennspannung AC:

230 V

Netzform TN-S:

nein

Netzform TT:

nein

Höchste Dauerspannung AC:

320 V

Netzform TN-C-S:

nein

Netzform TN:

nein

Baugröße:

sonstige

Netzform TN-C:

nein

Prüfklasse Typ 2:

ja

Netzform IT:

nein

Netzform sonstige:

ja

Signalisierung am Gerät:

optisch

Integrierte Vorsicherung:

nein

Schutzart (IP):

IP20

cartuccia di ricambio per limitatori di sovratensione - Imax=40kA - Up=1,2kV - Vn=230Va.c.