BTICINO S.P.A. - BTIF10LFVSN1 BTDIN - CARTUCCIA RICAMBIO 600VDC - F10LFVSN1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennableitstoßstrom (8/20) - 20 kA
Anzahl der Leiter (ohne Erde) - 1
Schutzpegel - 2.5 kV
Montageart - auf Basiselement
Netzform TN-S - nein
Packung
1 ST
EAN
8005543583623
Artikelnummer
BTIF10LFVSN1
Herstellernummer
F10LFVSN1
Hersteller
BTI
Nennableitstoßstrom (8/20):
20 kA
Anzahl der Leiter (ohne Erde):
1
Schutzpegel:
2.5 kV
Montageart:
auf Basiselement
Netzform TN-S:
nein
Netzform DC:
ja
Netzform TT:
nein
Netzform TN-C-S:
nein
Mit Fernmeldekontakt:
nein
Netzform TN:
nein
Baugröße:
1 TE
Netzform TN-C:
nein
Prüfklasse Typ 2:
ja
Netzform IT:
nein
Höchste Dauerspannung DC:
720 V
Netzform sonstige:
nein
Max. Ableitstoßstrom (8/20):
40 kA
Signalisierung am Gerät:
ohne
Nennspannung DC:
600 V
Integrierte Vorsicherung:
nein
Schutzart (IP):
IP20



