Startseite

BTICINO S.P.A. - BTIF10M BTDIN - REPLACEMENT MODULE T1+T2 12,5KA - F10M

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennableitstoßstrom (8/20) - 25 kA

  • Anzahl der Leiter (ohne Erde) - 2

  • Montageart - sonstige

  • Nennspannung AC - 230 V

  • Netzform TN-S - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8012199067513

Artikelnummer

BTIF10M

Herstellernummer

F10M

Hersteller

BTI

Nennableitstoßstrom (8/20):

25 kA

Anzahl der Leiter (ohne Erde):

2

Montageart:

sonstige

Nennspannung AC:

230 V

Netzform TN-S:

nein

Netzform TT:

nein

Höchste Dauerspannung AC:

320 V

Netzform TN-C-S:

nein

Mit Fernmeldekontakt:

nein

Netzform TN:

nein

Baugröße:

sonstige

Netzform TN-C:

nein

Prüfklasse Typ 2:

ja

Netzform IT:

nein

Netzform sonstige:

ja

Signalisierung am Gerät:

optisch

Schutzpegel L-N:

2.1 kV

Schutzpegel N-PE:

1.5 kV

Integrierte Vorsicherung:

nein

Schutzart (IP):

IP20

Cartuccia di ricambio per SPD F10MB.. - F10MC..