Startseite

BTICINO S.P.A. - BTIF10TS BTDIN - CARTUCCIA SOST. TIPO1 1P IIMP 25

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Blitzstoßstrom (10/350 µs) - 25 kA

  • Montageart - auf Basiselement

  • Höchste Dauerspannung AC - 350 V

  • Baugröße - 1 TE

  • Mit Fernmeldekontakt - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8012199943220

Artikelnummer

BTIF10TS

Herstellernummer

F10TS

Hersteller

BTI

Blitzstoßstrom (10/350 µs):

25 kA

Montageart:

auf Basiselement

Höchste Dauerspannung AC:

350 V

Baugröße:

1 TE

Mit Fernmeldekontakt:

nein

Nennspannung AC:

230 V

Schutzpegel:

1.5 kV

Ausblasend:

nein

Signalisierung am Gerät:

optisch

Prüfklasse Typ 1:

ja

Cartuccia sostituitiva per SPD F10T4