BTICINO S.P.A. - BTIF10X1 BTDIN - SPD T2 40KA 1P 440V - F10X1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennableitstoßstrom (8/20) - 20 kA
Anzahl der Leiter (ohne Erde) - 1
Schutzpegel - 2.1 kV
Montageart - Hutschiene TH35
Nennspannung AC - 230 V
Packung
1 ST
EAN
8005543546345
Artikelnummer
BTIF10X1
Herstellernummer
F10X1
Hersteller
BTI
Nennableitstoßstrom (8/20):
20 kA
Anzahl der Leiter (ohne Erde):
1
Schutzpegel:
2.1 kV
Montageart:
Hutschiene TH35
Nennspannung AC:
230 V
Netzform TN-S:
nein
Netzform TT:
nein
Höchste Dauerspannung AC:
440 V
Netzform TN-C-S:
nein
Mit Fernmeldekontakt:
nein
Netzform TN:
nein
Baugröße:
1 TE
Netzform TN-C:
nein
Prüfklasse Typ 2:
ja
Netzform IT:
ja
Netzform sonstige:
nein
Signalisierung am Gerät:
optisch
Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig):
25 mm²
Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):
35 mm²
Integrierte Vorsicherung:
nein