BTICINO S.P.A. - BTIF20D32 BTDIN-NRG METER SINGLE PHASE 32A IMP

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Polart - 1-phasig
Ausführung - Direktmessung
Nennstrom (In) - 5 A
Maximalstrom (Imax) - 32 A
Zählertyp - elektronisch
Packung
1 ST
EAN
8005543469941
Artikelnummer
BTIF20D32
Herstellernummer
F20D32
Hersteller
BTI
Polart:
1-phasig
Ausführung:
Direktmessung
Nennstrom (In):
5 A
Maximalstrom (Imax):
32 A
Zählertyp:
elektronisch
Tarifausführung:
Eintarif
Zulassung:
innerstaatlich
Geeignet für:
Bezug
Nennspannung (Un) N-L:
184...276 V
Geeicht:
ja
Ausführung der Schnittstelle:
ohne
Montageart:
REG
Impulsausgang:
optisch
Genauigkeitsklasse:
B
Rücklaufsperre:
ja
Anzeigeart:
digital
Energieart:
Wirkleistung
Breite in Teilungseinheiten:
1
Impulsart:
S0
Frequenz:
47...63 Hz
Messungsart Lastgang:
nein
Mit Sperrcode:
nein
Breite:
18.1 mm
Impulsrate:
1000...1000 Imp/kWh (k
Schutzart (IP):
IP30
Tiefe:
63 mm
Höhe:
96 mm
EDL40-Signatur:
nein
Anzahl der Stellen:
7



