BTICINO S.P.A. - BTIF215FP COPRIFORO BIANCO 5DIN CON PREFRATT 1/2 M - F215FP

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - weiß
Breite - 87.5 mm
Breite in Teilungseinheiten - 5
Höhe - 52 mm
Packung
1 ST
Produktserien
MULTIBOARD
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8012199486048
Artikelnummer
BTIF215FP
Herstellernummer
F215FP
Hersteller
BTI
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Breite:
87.5 mm
Breite in Teilungseinheiten:
5
Höhe:
52 mm
Oberflächenschutz:
unbehandelt
RAL-Nummer:
9003
Falso polo da 5 moduli DIN con prefratture ogni modulo



