BTICINO S.P.A. - BTIF215P/4D MULTIBOARD - CENTRALINO INCASSO IP40 4DI - F215P/4D

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Reihen - 1
Breite in Teilungseinheiten - 4
Montageart - Unterputz
Farbe - schwarz
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Packung
1 ST
Produktserien
MULTIBOARD
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8012199468518
Artikelnummer
BTIF215P/4D
Herstellernummer
F215P/4D
Hersteller
BTI
Anzahl der Reihen:
1
Breite in Teilungseinheiten:
4
Montageart:
Unterputz
Farbe:
schwarz
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Breite:
181 mm
Schutzart (IP):
IP40
Höhe:
200 mm
Transparenter Deckel/Tür:
ja
Ausführung Deckel:
geschlossen
Tiefe:
101 mm
Anbaumöglichkeit:
nein
Mit Montageplatte:
nein



