BTICINO S.P.A. - BTIF315P8 LINEA SPACE - CENTRALINO INCASSO 8MOD F - F315P8

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Reihen - 1
Breite in Teilungseinheiten - 8
Montageart - Unterputz
Farbe - grau
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Packung
1 ST
EAN
8005543533970
Artikelnummer
BTIF315P8
Herstellernummer
F315P8
Hersteller
BTI
Anzahl der Reihen:
1
Breite in Teilungseinheiten:
8
Montageart:
Unterputz
Farbe:
grau
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Breite:
286 mm
Schutzart (IP):
IP40
Höhe:
208 mm
Transparenter Deckel/Tür:
ja
Ausführung Deckel:
geschlossen
Tiefe:
100 mm
Einbautiefe:
80 mm
DIN-Schiene:
ja




