BTICINO S.P.A. - BTIF315PS72 LINEA SPACE - CENTRALINO INCASSO 72MOD O - F315PS72

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Reihen - 4
Breite in Teilungseinheiten - 72
Montageart - Unterputz
Farbe - weiß
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Packung
1 ST
EAN
8005543534212
Artikelnummer
BTIF315PS72
Herstellernummer
F315PS72
Hersteller
BTI
Anzahl der Reihen:
4
Breite in Teilungseinheiten:
72
Montageart:
Unterputz
Farbe:
weiß
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Breite:
493 mm
Schutzart (IP):
IP40
Höhe:
800 mm
Transparenter Deckel/Tür:
ja
Ausführung Deckel:
geschlossen
Tiefe:
111 mm
Einbautiefe:
91 mm
DIN-Schiene:
ja


