Startseite

BTICINO S.P.A. - BTIF3VA BTDIN - VOLTOMETRO/AMPEROMETRO DIGITALE - F3VA

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Amperemeter - ja

  • Voltmeter - ja

  • Wirkleistungsmessgerät - ja

  • Blindleistungsmesser - ja

  • Frequenzmesser - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8012199724089

Artikelnummer

BTIF3VA

Herstellernummer

F3VA

Hersteller

BTI

Amperemeter:

ja

Voltmeter:

ja

Wirkleistungsmessgerät:

ja

Blindleistungsmesser:

ja

Frequenzmesser:

nein

Impulszähler:

ja

Mit Drehzahlmesser:

nein

Voltmetro/amperometro digitale per guida DIN35 - 4 moduli