BTICINO S.P.A. - BTIF413N DIMMER - 1 10V 1X2,5A 2DIN 27V - F413N

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bussystem KNX - nein
Ausführung - Dimmaktor
Montageart - REG
Andere Bussysteme - sonstige
Anzahl der Ausgänge - 1
Packung
1 ST
Produktserien
LivingLight
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8012199894461
Artikelnummer
BTIF413N
Herstellernummer
F413N
Hersteller
BTI
Bussystem KNX:
nein
Ausführung:
Dimmaktor
Montageart:
REG
Andere Bussysteme:
sonstige
Anzahl der Ausgänge:
1
Bussystem KNX-Funk:
nein
Bussystem Funkbus:
nein
Bussystem LON:
nein
Bussystem Powernet:
nein
Ausgangsleistung:
0...460 W
Mit Busankopplung:
ja
Vor Ort-/Handbedienung:
ja
Funk bidirektional:
nein
Breite in Teilungseinheiten:
2
Lastart:
kapazitiv
Busmodul abnehmbar:
nein
Nebenstelleneingang:
nein
Mit LED-Anzeige:
ja
Spannung:
18...27 V
Leistungszusatz verwendbar:
ja
Max. Steuerstrom:
6 mA
Parallel-Betrieb möglich:
nein
Frequenz:
50...60 Hz
Schutzart (IP):
IP20
Kompatibel mit Casambi:
nein



