BTICINO S.P.A. - BTIF41TMA BTDIN - CONT ENERG TRIFASE TA MID RS485 - F41TMA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Polart - Dreileiter
Ausführung - Messwandler
Maximalstrom (Imax) - 5 A
Nennspannung (Un) L-L - 400...400 V
Zählertyp - elektronisch
Packung
1 ST
EAN
8005543469996
Artikelnummer
BTIF41TMA
Herstellernummer
F41TMA
Hersteller
BTI
Polart:
Dreileiter
Ausführung:
Messwandler
Maximalstrom (Imax):
5 A
Nennspannung (Un) L-L:
400...400 V
Zählertyp:
elektronisch
Nennspannung (Un) N-L:
230...230 V
Montageart:
REG
Anzeigeart:
digital
Energieart:
Wirkleistung
Breite in Teilungseinheiten:
4
Frequenz:
50...60 Hz
Schutzart (IP):
IP20
Anzahl der Stellen:
10


