BTICINO S.P.A. - BTIF420 MH - MODULO SCENARI 2 MODULI DIN - F420

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Logischer Baustein - ja
Andere Bussysteme - sonstige
Montageart - REG
Mit Busankopplung - ja
Breite in Teilungseinheiten - 2
Packung
1 ST
Produktserien
LivingLight
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8012199738741
Artikelnummer
BTIF420
Herstellernummer
F420
Hersteller
BTI
Logischer Baustein:
ja
Andere Bussysteme:
sonstige
Montageart:
REG
Mit Busankopplung:
ja
Breite in Teilungseinheiten:
2
Bussystem KNX:
nein
Bussystem KNX-Funk:
nein
Bussystem Funkbus:
nein
Bussystem LON:
nein
Bussystem Powernet:
nein



