Startseite

BTICINO S.P.A. - BTIF422 SCS - INTERFACCIA TRA SISTEMI SCS 2 MOD - F422

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Montageart - REG

  • Andere Bussysteme - sonstige

  • Breite in Teilungseinheiten - 2

  • Werkstoff - Kunststoff

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

8012199490854

Artikelnummer

BTIF422

Herstellernummer

F422

Hersteller

BTI

Ausführung:

sonstige

Montageart:

REG

Andere Bussysteme:

sonstige

Breite in Teilungseinheiten:

2

Werkstoff:

Kunststoff

Mit LED-Anzeige:

ja

Interfaccia per la comunicazione fra BUS a tecnologia SCS dedicati anche a funzioni diverse (automazione, antifurto ecc.) - 2 moduli DIN