BTICINO S.P.A. - BTIF430/2 SCS - ATTUATORE TERMOREGOLAZIONE 2 RELE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - REG
Andere Bussysteme - sonstige
Anzahl der Ausgänge - 2
Breite in Teilungseinheiten - 3
Handschaltung - ja
Packung
1 ST
Produktserien
LivingLight
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8012199667690
Artikelnummer
BTIF430/2
Herstellernummer
F430/2
Hersteller
BTI
Montageart:
REG
Andere Bussysteme:
sonstige
Anzahl der Ausgänge:
2
Breite in Teilungseinheiten:
3
Handschaltung:
ja
Max. Schaltstrom (Ohmsche Last):
6 A
Max. Ausgangsstrom:
6 A
Attuatore con 2 relè indipendenti per carichi singoli e doppi: 6A resistivi, 2A valvole motorizzate e pompe, interblocco logico dei relè tramite configurazione. 2 moduli DIN.