Startseite

BTICINO S.P.A. - BTIF430/4 SCS - ATTUATORE TERMOREGOLAZIONE 4 RELE

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - REG

  • Andere Bussysteme - sonstige

  • Anzahl der Ausgänge - 4

  • Breite in Teilungseinheiten - 2

  • Handschaltung - ja

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

8012199667706

Artikelnummer

BTIF430/4

Herstellernummer

F430/4

Hersteller

BTI

Montageart:

REG

Andere Bussysteme:

sonstige

Anzahl der Ausgänge:

4

Breite in Teilungseinheiten:

2

Handschaltung:

ja

Max. Schaltstrom (Ohmsche Last):

4 A

Max. Ausgangsstrom:

4 A

Attuatore con 4 relè indipendenti - per carichi singoli, doppi o misti: 4 A resistivi, 1 A valvole motorizzate, pompe e fan-coil interblocco logico dei relè tramite configurazione 2 moduli DIN.