Startseite

BTICINO S.P.A. - BTIF4N200 BTDIN - CENTRALE MISURA DIN RS485 - F4N200

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Amperemeter - ja

  • Voltmeter - ja

  • Wirkleistungsmessgerät - ja

  • Blindleistungsmesser - ja

  • Frequenzmesser - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8005543543917

Artikelnummer

BTIF4N200

Herstellernummer

F4N200

Hersteller

BTI

Amperemeter:

ja

Voltmeter:

ja

Wirkleistungsmessgerät:

ja

Blindleistungsmesser:

ja

Frequenzmesser:

ja

Impulszähler:

ja

Mit Drehzahlmesser:

nein

Centrale di misura elettronica multifunzione RS485 (4 moduli DIN35). Misure in corrente, tensione e potenza attiva e reattiva, energia, temperatura interna,fattore di potenza, tempo di funzionamento, allarmi programmabili, display LCD, uscita per segnalazione allarmi e conteggio impulsi