Startseite

BTICINO S.P.A. - BTIF4N400 BTDIN - CENTRALE MISURA 96X96 EVO - F4N400

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Amperemeter - ja

  • Voltmeter - ja

  • Wirkleistungsmessgerät - ja

  • Blindleistungsmesser - ja

  • Frequenzmesser - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8005543438893

Artikelnummer

BTIF4N400

Herstellernummer

F4N400

Hersteller

BTI

Amperemeter:

ja

Voltmeter:

ja

Wirkleistungsmessgerät:

ja

Blindleistungsmesser:

ja

Frequenzmesser:

ja

Impulszähler:

nein

Mit Drehzahlmesser:

nein

Centrale di misura elettronica multifunzione TOP da Pannello (96x96x60mm). Misure in corrente, tensione e potenza attiva e reattiva, energia, temperatura interna, THD, tempo di funzionamento, allarmi programmabili, display LCD, uscita per segnalazione allarmi e conteggio impulsi, armoniche singole valori medi delle grandezze elettriche.