BTICINO S.P.A. - BTIF521 CONTATORE CON 1 TOROIDE + CONTROLLO CARI - F521

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Andere Bussysteme - sonstige
Ausführung - sonstige
Montageart - REG
Max. Laststrom - 16 A
Breite in Teilungseinheiten - 1
Packung
1 ST
Produktserien
LivingLight
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8005543402078
Artikelnummer
BTIF521
Herstellernummer
F521
Hersteller
BTI
Andere Bussysteme:
sonstige
Ausführung:
sonstige
Montageart:
REG
Max. Laststrom:
16 A
Breite in Teilungseinheiten:
1
Nennspannung:
27 V
Centrale per la gestione ed il controllo degli attuatori del Sistema controllo carichi per prevenire il rischio distacco del limitatore della societa fornitrice dell\'energia elettrica. La centrale gestisce fino a un massimo di 63 carichi, una potenza dicontratto da 1,5 a 18 kW e tolleranza fino a +/ 20%. Integra un misuratore di energia elettrica per la linea controllata. Il dispositivo ha in dotazione 1 toroide - corrente nominale 16A corrente max. 90A - 1 modulo DIN.



