Startseite

BTICINO S.P.A. - BTIF522 ATTUATORE CON SENSORI 16A 1 MODULO DIN - F522

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bussystem KNX - nein

  • Andere Bussysteme - sonstige

  • Ausführung - Energie-Zähler

  • Anschlussart - direkt

  • Blindleistung - nein

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

8005543404300

Artikelnummer

BTIF522

Herstellernummer

F522

Hersteller

BTI

Bussystem KNX:

nein

Andere Bussysteme:

sonstige

Ausführung:

Energie-Zähler

Anschlussart:

direkt

Blindleistung:

nein

Bussystem KNX-Funk:

nein

Bussystem Funkbus:

nein

Bussystem LON:

nein

Bussystem Powernet:

nein

Zulassung nach PTB:

nein

S0 Impulsschnittstelle:

ohne

Tarifumschaltung:

nein

Attuatore con sensore di corrente integrato per la misura dei consumi del carico controllato. 1 relè 10 A per lampade ad incandescenza e 4 A per lampade fluorescenti o trasformatori ferromagnetici e 500 W per lampade a LED e fluorescenti compatte - Relè bistabile con zero crossing destinato alle funzioni di Automazione e/o Gestione controllo carichi. Controllo della corrente differenziale collegando il toroide supplementare Art. 3523 - 1 modulo DIN.