BTICINO S.P.A. - BTIF62N32C BTDIN-COMMUT DOPPIO ZERO C.LE - F62N32C

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schaltfunktion - Wechselschalter
Anzahl der Kontakte als Schließer - 0
Anzahl der Kontakte als Öffner - 0
Anzahl der Kontakte als Wechsler - 2
Bemessungsstrom - 32 A
Packung
1 ST
EAN
8005543556702
Artikelnummer
BTIF62N32C
Herstellernummer
F62N32C
Hersteller
BTI
Schaltfunktion:
Wechselschalter
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
2
Bemessungsstrom:
32 A
Polzahl:
4
Bemessungsspannung:
400 V
Mit Signallampe:
nein
Spannungsart:
AC
Min. Bemessungsspannung:
380 V
Kurzschlussfestigkeit (Icw):
0.384 kA
Farbe der Kalotte:
sonstige
Breite in Teilungseinheiten:
2
Leuchtmittel:
sonstige
Lampensockel:
sonstige
Einbautiefe:
44 mm
Schutzart (IP):
IP20



