Startseite

BTICINO S.P.A. - BTIF62N32D BTDIN-DEV DOPPIO 1NA-1NC 32A - F62N32D

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schaltfunktion - Wechselschalter

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 0

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 0

  • Anzahl der Kontakte als Wechsler - 2

  • Bemessungsstrom - 32 A

Packung

  • 1 ST

EAN

8005543556726

Artikelnummer

BTIF62N32D

Herstellernummer

F62N32D

Hersteller

BTI

Schaltfunktion:

Wechselschalter

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

2

Bemessungsstrom:

32 A

Polzahl:

4

Bemessungsspannung:

400 V

Mit Signallampe:

nein

Spannungsart:

AC

Min. Bemessungsspannung:

380 V

Kurzschlussfestigkeit (Icw):

0.384 kA

Farbe der Kalotte:

sonstige

Breite in Teilungseinheiten:

2

Leuchtmittel:

sonstige

Lampensockel:

sonstige

Einbautiefe:

44 mm

Schutzart (IP):

IP20

deviatore 2NO/NC - 32A - 230/400V - 2 moduli DIN