BTICINO S.P.A. - BTIF71NL16 BTDIN - SEZIONATORE LUM 1P 16A - F71NL16

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schaltfunktion - Ausschalter mit Kontrollleuchte
Anzahl der Kontakte als Schließer - 1
Anzahl der Kontakte als Öffner - 0
Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0
Bemessungsstrom - 16 A
Packung
1 ST
EAN
8005543487839
Artikelnummer
BTIF71NL16
Herstellernummer
F71NL16
Hersteller
BTI
Schaltfunktion:
Ausschalter mit Kontrollleuchte
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Bemessungsstrom:
16 A
Polzahl:
1
Bemessungsspannung:
400 V
Mit Signallampe:
ja
Spannungsart:
AC
Min. Bemessungsspannung:
230 V
Kurzschlussfestigkeit (Icw):
5 kA
Farbe der Kalotte:
rot
Breite in Teilungseinheiten:
1
Leuchtmittel:
Glühlampe
Einbautiefe:
60 mm
Schutzart (IP):
IP20



