BTICINO S.P.A. - BTIF72A16 BTDIN - SEZIONATORE COMANDABILE 2P 16A - F72A16

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schaltfunktion - Steuerschalter
Anzahl der Kontakte als Schließer - 2
Anzahl der Kontakte als Öffner - 0
Bemessungsstrom - 16 A
Polzahl - 2
Packung
1 ST
EAN
8005543488973
Artikelnummer
BTIF72A16
Herstellernummer
F72A16
Hersteller
BTI
Schaltfunktion:
Steuerschalter
Anzahl der Kontakte als Schließer:
2
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Bemessungsstrom:
16 A
Polzahl:
2
Bemessungsspannung:
400 V
Mit Signallampe:
nein
Spannungsart:
AC
Min. Bemessungsspannung:
230 V
Kurzschlussfestigkeit (Icw):
3.2 kA
Breite in Teilungseinheiten:
2
Einbautiefe:
60 mm



