Startseite

BTICINO S.P.A. - BTIF72A32 BTDIN - SEZIONATORE COMANDABILE 2P 32A - F72A32

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schaltfunktion - Steuerschalter

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 2

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 0

  • Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0

  • Bemessungsstrom - 32 A

Packung

  • 1 ST

EAN

8005543488997

Artikelnummer

BTIF72A32

Herstellernummer

F72A32

Hersteller

BTI

Schaltfunktion:

Steuerschalter

Anzahl der Kontakte als Schließer:

2

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Bemessungsstrom:

32 A

Polzahl:

2

Bemessungsspannung:

400 V

Mit Signallampe:

nein

Spannungsart:

AC

Min. Bemessungsspannung:

230 V

Kurzschlussfestigkeit (Icw):

7.2 kA

Breite in Teilungseinheiten:

2

Einbautiefe:

60 mm

Sezionatore modulare accessoriabile con contatti e sganciatori In=32A - 2P - 2 moduli