BTICINO S.P.A. - BTIF72N63FV2 BTDIN - SEZIONATORE 63A 800 VDC - F72N63FV2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schaltfunktion - Ausschalter
Anzahl der Kontakte als Schließer - 4
Bemessungsstrom - 63 A
Polzahl - 4
Bemessungsspannung - 800 V
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8005543405475
Artikelnummer
BTIF72N63FV2
Herstellernummer
F72N63FV2
Hersteller
BTI
Schaltfunktion:
Ausschalter
Anzahl der Kontakte als Schließer:
4
Bemessungsstrom:
63 A
Polzahl:
4
Bemessungsspannung:
800 V
Mit Signallampe:
nein
Spannungsart:
DC
Breite in Teilungseinheiten:
4
sezionatore modulare per fotovoltaico categoria DC21B - In= 63A - Vn= 800Vd.c.



