BTICINO S.P.A. - BTIF73A100 BTDIN - SEZIONATORE COMANDABILE 3P 100A - F73A100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schaltfunktion - Ausschalter
Anzahl der Kontakte als Schließer - 3
Bemessungsstrom - 100 A
Polzahl - 3
Bemessungsspannung - 400 V
Packung
1 ST
EAN
8005543490068
Artikelnummer
BTIF73A100
Herstellernummer
F73A100
Hersteller
BTI
Schaltfunktion:
Ausschalter
Anzahl der Kontakte als Schließer:
3
Bemessungsstrom:
100 A
Polzahl:
3
Bemessungsspannung:
400 V
Mit Signallampe:
nein
Spannungsart:
AC
Breite in Teilungseinheiten:
3
Schutzart (IP):
IP2X
Sezionatore modulare accessoriabile con contatti e sganciatori In=100A - 3P - 3 moduli



