Startseite

BTICINO S.P.A. - BTIF74A100 BTDIN - SEZIONATORE COMANDABILE 4P 100A

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schaltfunktion - Steuerschalter

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 4

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 0

  • Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0

  • Bemessungsstrom - 100 A

Packung

  • 1 ST

EAN

8005543490105

Artikelnummer

BTIF74A100

Herstellernummer

F74A100

Hersteller

BTI

Schaltfunktion:

Steuerschalter

Anzahl der Kontakte als Schließer:

4

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Bemessungsstrom:

100 A

Polzahl:

4

Bemessungsspannung:

400 V

Mit Signallampe:

nein

Spannungsart:

AC

Min. Bemessungsspannung:

230 V

Kurzschlussfestigkeit (Icw):

20 kA

Breite in Teilungseinheiten:

4

Einbautiefe:

60 mm

Sezionatore modulare accessoriabile con contatti e sganciatori In=100A - 4P - 6 moduli