Startseite

BTICINO S.P.A. - BTIF74A125 BTDIN - SEZIONATORE COMANDABILE 4P 125A - F74A125

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schaltfunktion - Steuerschalter

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 4

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 0

  • Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0

  • Bemessungsstrom - 125 A

Packung

  • 1 ST

EAN

8005543490112

Artikelnummer

BTIF74A125

Herstellernummer

F74A125

Hersteller

BTI

Schaltfunktion:

Steuerschalter

Anzahl der Kontakte als Schließer:

4

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Bemessungsstrom:

125 A

Polzahl:

4

Bemessungsspannung:

400 V

Mit Signallampe:

nein

Spannungsart:

AC

Min. Bemessungsspannung:

230 V

Kurzschlussfestigkeit (Icw):

25 kA

Breite in Teilungseinheiten:

6

Einbautiefe:

60 mm

Sezionatore modulare accessoriabile con contatti e sganciatori In=125A - 4P - 6 moduli