BTICINO S.P.A. - BTIF80B BTDIN - MODULO BATTERIA TAMPONE - F80B

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Kontakte als Schließer - 0
Gerätemontage - sonstige
Anzahl der Kontakte als Öffner - 0
Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0
Bemessungsspannung - 3 V
Packung
1 ST
EAN
8005543416839
Artikelnummer
BTIF80B
Herstellernummer
F80B
Hersteller
BTI
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Gerätemontage:
sonstige
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Bemessungsspannung:
3 V
Breite in Teilungseinheiten:
0.5
Anzahl der Fehlersignalschalter:
0
Mit Autotest für Fehlerstromfunktion:
nein
Geeignet für max. Polzahl der Hauptkontakteinheit (gesamt):
4
Geeignet für max. Stromstärke der Hauptkontakteinheit:
125 A
Funktion:
sonstige
Spannungsart:
DC


