Startseite

BTICINO S.P.A. - BTIF80CR BTDIN - CONTATTO AUX 1NO/NC + SCATTATO - F80CR

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 0

  • Gerätemontage - universal

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 0

  • Anzahl der Kontakte als Wechsler - 2

  • Bemessungsspannung - 240 V

Packung

  • 1 ST

EAN

8005543408131

Artikelnummer

BTIF80CR

Herstellernummer

F80CR

Hersteller

BTI

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Gerätemontage:

universal

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

2

Bemessungsspannung:

240 V

Breite in Teilungseinheiten:

1

Anzahl der Fehlersignalschalter:

0

Bemessungsschaltstrom:

6 A

Mit Autotest für Fehlerstromfunktion:

nein

Geeignet für max. Polzahl der Hauptkontakteinheit (gesamt):

4

Geeignet für max. Stromstärke der Hauptkontakteinheit:

125 A

Funktion:

Hilfsschalter/Fehlersignalschalter

Spannungsart:

AC/DC

Contatto di allarme per 1NO/NC - Vn=230Vac - 1 modulo