BTICINO S.P.A. - BTIF80MR230 BTDIN - MODULO RIARMO AUTO 230VAC - F80MR230

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Kontakte als Schließer - 0
Gerätemontage - universal
Anzahl der Kontakte als Öffner - 0
Anzahl der Kontakte als Wechsler - 1
Bemessungsspannung - 230 V
Packung
1 ST
EAN
8005543478967
Artikelnummer
BTIF80MR230
Herstellernummer
F80MR230
Hersteller
BTI
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Gerätemontage:
universal
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
1
Bemessungsspannung:
230 V
Breite in Teilungseinheiten:
2
Anzahl der Fehlersignalschalter:
0
Bemessungsschaltstrom:
0.2 A
Mit Autotest für Fehlerstromfunktion:
nein
Geeignet für max. Polzahl der Hauptkontakteinheit (gesamt):
4
Geeignet für max. Stromstärke der Hauptkontakteinheit:
125 A
Funktion:
Ferneinschalter
Spannungsart:
AC/DC



