Startseite

BTICINO S.P.A. - BTIF80MR24 BTDIN - MODULO RIARMO AUTO 24VAC - F80MR24

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 0

  • Gerätemontage - universal

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 0

  • Anzahl der Kontakte als Wechsler - 1

  • Bemessungsspannung - 48 V

Packung

  • 1 ST

EAN

8005543478974

Artikelnummer

BTIF80MR24

Herstellernummer

F80MR24

Hersteller

BTI

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Gerätemontage:

universal

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

1

Bemessungsspannung:

48 V

Breite in Teilungseinheiten:

2

Anzahl der Fehlersignalschalter:

0

Bemessungsschaltstrom:

0.2 A

Mit Autotest für Fehlerstromfunktion:

nein

Geeignet für max. Polzahl der Hauptkontakteinheit (gesamt):

4

Geeignet für max. Stromstärke der Hauptkontakteinheit:

125 A

Funktion:

Ferneinschalter

Spannungsart:

AC/DC

Comando a motore con riarmo automatico per Vn= 24/48Vac - 2 moduli (Non utilizzabile per BTDIN con 1,5 moduli per polo)