BTICINO S.P.A. - BTIF80RC BTDIN - CONTATTO AUX/SCATTATO 1NO/NC 1MO - F80RC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Kontakte als Schließer - 2
Gerätemontage - Leitungsschutzschalter
Anzahl der Kontakte als Öffner - 2
Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0
Bemessungsspannung - 230 V
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8005543408148
Artikelnummer
BTIF80RC
Herstellernummer
F80RC
Hersteller
BTI
Anzahl der Kontakte als Schließer:
2
Gerätemontage:
Leitungsschutzschalter
Anzahl der Kontakte als Öffner:
2
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Bemessungsspannung:
230 V
Breite in Teilungseinheiten:
1
Anzahl der Fehlersignalschalter:
0
Bemessungsschaltstrom:
6 A
Funktion:
Hilfsschalter
Spannungsart:
AC



