Startseite

BTICINO S.P.A. - BTIF80RC05 BTDIN - CONTAT AUX/SCATTATO 1NO/NC 0,5MO - F80RC05

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 0

  • Gerätemontage - universal

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 0

  • Anzahl der Kontakte als Wechsler - 1

  • Bemessungsspannung - 240 V

Packung

  • 1 ST

EAN

8005543408155

Artikelnummer

BTIF80RC05

Herstellernummer

F80RC05

Hersteller

BTI

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Gerätemontage:

universal

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

1

Bemessungsspannung:

240 V

Breite in Teilungseinheiten:

0.5

Anzahl der Fehlersignalschalter:

0

Bemessungsschaltstrom:

6 A

Mit Autotest für Fehlerstromfunktion:

nein

Geeignet für max. Polzahl der Hauptkontakteinheit (gesamt):

4

Geeignet für max. Stromstärke der Hauptkontakteinheit:

125 A

Funktion:

Hilfsschalter

Spannungsart:

AC/DC

Contatto ausiliario commutabile in contatto di allarme 1NO/NC - Vn=230Vac - 0,5 moduli