Startseite

BTICINO S.P.A. - BTIF80SGPN BTDIN - SALVAVITA STOP GO PLUS - F80SGPN

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 1

  • Gerätemontage - FI-Schutzschalter

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 1

  • Bemessungsspannung - 230 V

  • Bemessungsschaltstrom - 16 A

Packung

  • 1 ST

EAN

8005543480724

Artikelnummer

BTIF80SGPN

Herstellernummer

F80SGPN

Hersteller

BTI

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Gerätemontage:

FI-Schutzschalter

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1

Bemessungsspannung:

230 V

Bemessungsschaltstrom:

16 A

Funktion:

Fernantrieb

Spannungsart:

AC

SALVAVITA STOP&GO BTEST PLUS verifica lo stato di isolamento dell\'impianto ed il controllo periodico del differenziale prima di riarmare l\'interruttore. In caso di guasto vigila sulla persistenza dello stesso nell\'arco delle 24 ore - 230Vac - 2 moduli