Startseite

BTICINO S.P.A. - BTIF80ST2 BTDIN - BOBINA APERTURA 110/415VAC/VDC - F80ST2

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 0

  • Gerätemontage - universal

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 0

  • Anzahl der Kontakte als Wechsler - 1

  • Bemessungsspannung - 415 V

Packung

  • 1 ST

EAN

8005543408179

Artikelnummer

BTIF80ST2

Herstellernummer

F80ST2

Hersteller

BTI

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Gerätemontage:

universal

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

1

Bemessungsspannung:

415 V

Breite in Teilungseinheiten:

1

Anzahl der Fehlersignalschalter:

0

Bemessungsschaltstrom:

6 A

Mit Autotest für Fehlerstromfunktion:

nein

Geeignet für max. Polzahl der Hauptkontakteinheit (gesamt):

4

Geeignet für max. Stromstärke der Hauptkontakteinheit:

125 A

Funktion:

Arbeitsstromauslöser

Spannungsart:

AC/DC

Sganciatore a lancio di corrente per Vn= 110-415Vac e 110-125Vdc - 1 modulo